画像準備中

ゴクヒラスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(165本) 注文コード 81655597 品番 GH-5X25-165MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,020
販売価格(税別)
1,836

『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。

用途不陸問題を解消します 材質スチール 適合板厚(mm)(取付物厚)1.6〜3.2 頭部形状平頭 適合母材鋼板 頭部高さ(mm)1 頭部径dk(mm)(ナット二面幅)10 ねじの呼び5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)18 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
注意
※環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。※相手部材に対して垂直に施工してください。※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする