サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの 座金組込ねじ
サンコーテクノの ナベ
シールスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(165本)
注文コード
81655624
品番
SP-4X16WS-165MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,267
販売価格(税別)
¥
2,061
バスケットに入れる
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
用途
防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
材質
本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM
十字穴番号
No.2
座金外径×厚さ(mm)
13×2
適合板厚(mm)
1.2〜2.3
表面処理
(本体)三価ユニクロメッキ
頭部形状
ナベ頭
首下長(mm)
16
適合母材
鋼板
頭部高さ(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
頭部径dk(mm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
10
ねじ径d(Φmm)
4
FSC認証
認定
FSC認証番号
C172991
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200206
バイオマス配合率(%)
10
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
※相手部材に対して垂直に施工してください。
※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。