画像準備中

シールスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(165本) 注文コード 81655667 品番 SP-4X16SWS-165MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,650
販売価格(税別)
5,136

『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました

用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています 材質本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM 十字穴番号No.2 座金外径×厚さ(mm)13×2 適合板厚(mm)1.2〜2.3 頭部形状ナベ頭 首下長(mm)16 適合母材鋼板 頭部高さ(mm)2.9 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)10 ねじ径d(Φmm)4 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
※相手部材に対して垂直に施工してください。
※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする