画像準備中

パッチスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(330本) 注文コード 81655719 品番 PS-4.5X16-330MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,036
販売価格(税別)
2,760

『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
保持力と耐久性に優れます

用途薄鋼板(0.4〜0.8mm)同士の締結に最適です 材質スチール製 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)下地材のみ:0.4〜0.8、重ね厚(下地材含む):0.8〜1.6 表面処理三価ユニクロ 頭部形状ナベ頭 首下長(mm)16 適合母材鋼板 頭部高さ(mm)2.3 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)12.5 ねじ径d(Φmm)4.5 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
※相手部材に対して垂直に施工してください。
※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする