曜日別特売
M6x15 六角ボルトセット(ステンレス) OHSATO(大里) 81655764

M6x15 六角ボルトセット(ステンレス) OHSATO(大里) 81655764
M6x15 六角ボルトセット(ステンレス) OHSATO(大里) 81655764
M6x15 六角ボルトセット(ステンレス) OHSATO(大里) 81655764

六角ボルトセット(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(12セット)ねじの呼びM6注文コード81655764品番M6x15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。

用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ステンレスピッチ(mm)ナット:1ねじピッチ(mm)1ボルト長さ(mm)15外径(Φmm)平座金:13頭部形状六角二面幅(mm)(ボルト頭部)10ナット二面幅(mm)10ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ねじ締結以外の目的で使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81655798
2025-08-24
用途: 車両のメンテナンス

必要な個数を購入出来て助かりました。長さも選べるので必要箇所に合わせた長さで購入しました。

対象商品 : 81655798
2025-08-14
用途: 車両のメンテナンス

セット内容と選べる長さでちょうど良い感じで取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする