ジェイケイ・プラン
ジェイケイ・プランの 収納家具
ジェイケイ・プランの 本棚・ラック
扉付きキャビネット ハイタイプ 飾り棚 収納棚 大容量 コミック収納 ファイル収納 本棚 書棚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81656200
品番
FBC-0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
[本体]プリント紙化粧合板(強化紙)、[脚]スチール(粉体塗装)
色
ブラウンブラック
備考
背面化粧あり、可動棚大:2枚、可動棚小:2枚、アジャスター付き
梱包数
1
組立時間
約60分(大人2人)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×30.5×155
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません