製品画像

工業用加湿機 HSEーアルファ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81656227 品番HSE501A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥236,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工業用の加湿器です。
乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。
水処理不要、水道水でOKです。
水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
100V電源があれば使用可能です。
加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。
においを抑える消臭パック付きです。

用途
静電気による製品トラブル防止に。
紙類のミスフィード防止に。
製品へのホコリ付着防止に。
作業者のインフルエンザ予防に。
付属品消臭パック×4個 トラスコ品番684-2173 幅(mm)550 高さ(mm)1367 奥行(mm)718 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz22.7/28.4 タンク容量(L)50 安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)188/262 連続使用時間(時間)11/9.5(50/60Hz) 機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止) 使用範囲(mm2)70〜100 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)強:4.2/5.0、中:4.0/4.5、弱:3.9/3.5 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 加湿能力(L/H)50Hz:4.2/60Hz:5 運転音(dB)(A)(50/60Hz)強:63/65、中:59/52、弱:54/49 標準消費電力料金(50Hz)5.83円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.12円/h
注意
※使用環境温度5〜35℃
※仕様数値は吸い込み口空気条件が20℃・相対湿度20%のときのものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81656227 HSE501A 80784009 HSE501α 画像準備中 工業用加湿機 静岡製機 1個 194,980 税込214,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする