製品画像

工業用加湿機 HSEーアルファ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81656236 品番HSE1001A
参考基準価格(税別)¥389,000 販売価格(税込) ¥426,580
販売価格(税別)
387,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工業用の加湿器です。
乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。
水処理不要、水道水でOKです。
水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
100V電源があれば使用可能です。
加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。
においを抑える消臭パック付きです。

用途
静電気による製品トラブル防止に。
紙類のミスフィード防止に。
製品へのホコリ付着防止に。
作業者のインフルエンザ予防に。
付属品消臭パック×4個 トラスコ品番684-2172 幅(mm)673 高さ(mm)1564 奥行(mm)884 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz53/58.6 タンク容量(L)50 安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)350/500 連続使用時間(時間)5/4.5(50/60Hz) 機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止) 使用範囲(mm2)200 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)強:9.1/10.0、中:8.8/8.3、弱:7.2/5.8 給水方式タンク貯水式(自動給水可能) 加湿能力(L/H)50Hz:9.1/60Hz:10.1 運転音(dB)(A)(50/60Hz)強:64/69、中:62/62、弱:58/52 標準消費電力料金(50Hz)10.85円/h 標準消費電力料金(60Hz)15.5円/h
注意
※使用環境温度5〜35℃
※仕様数値は吸い込み口空気条件が20℃・相対湿度20%のときのものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする