製品画像
萩原工業
萩原工業の 忌避剤・虫対策
萩原工業の 虫対策用品
萩原工業の 不快害虫対策用品
業務用レイシス忌避テープ カットタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50巻×26枚)
注文コード
81656270
品番
KHC26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途
工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に
トラスコ品番
661-0400
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.1
色
白
長さ(m)
0.15
適合害虫
チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシ
効果
6カ月