サンコウ
サンコウの 収納家具
サンコウの リビングチェスト
アンティーク文字チェスト 木製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81656437
品番
SH-24-0010-NA123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木製のアンティーク風文字入りチェスト!
風合いのあるシートで、置くだけで雰囲気をあげてくれます。
用途
ショップやサロン、カフェなどの店舗什器として。
材質
MDF,PVCシート、アイアン
色
ナチュラル
種類
ナチュラル/123
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
74.5×35×82
注意
※完成品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,636
/
税込
¥
4,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません