曜日別特売
SH-24-0011-BKBL ロックⅡ オフィスチェアー サンコウ 81656629

ロックⅡ オフィスチェアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
ブラック/ブルー
内容量1台注文コード81656629品番SH-24-0011-BKBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ワンポイントのカラーがオシャレなオフィスチェア!
ひじ掛けにはクッション付きで疲れにくくなっています。
ヘッドレストにもクッションが入っています。
高さ調整機能ももちろんついています!
脚にはキャスターが付いているので、立ち座りも楽々です。

用途会社・事務所、テレワーク用のオフィスチェア・ゲーミングチェア・ワークチェア・パーソナルチェアとして。材質PVC、ウレタン、スチール幅(mm)580ブラック/ブルー高さ(mm)1060~1120奥行(mm)740キャスターあり肘掛あり座面高さ(mm)450~510ハンガーなしヘッドレストありオットマンなし
注意
※お客様組立品です。
※こちらの商品は、単品の大口注文、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,727/税込3,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする