パンサーX メッシュチェアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81656744 品番 SH-24-0013-GE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

色合いが鮮やかなアームレスメッシュオフィスチェア!
ひじ掛け付きで長時間の作業をサポート。
背面はメッシュなので、通気性が良く熱がこもりにくくなっています。
座面は昇降機能付き。
脚はキャスター付きなので、立ち座りも楽に行えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途会社・事務所、テレワーク用のオフィスチェア・ゲーミングチェア・ワークチェア・パーソナルチェアとして。 材質PVC/メッシュ、ウレタン、スチール グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×55×85(SH38〜47)
注意
※お客様組立品です。
※こちらの商品は、単品の大口注文、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,818 / 税込 ¥2,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする