ジャックポイント サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 81656997 品番 4x25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥741
販売価格(税別)
674

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。
頭部形状が、皿頭のドリルねじです。

用途鉄部への締結に。 材質 長さ(mm)25 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)3.2まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 頭部径(Φmm)8 頭部高さ(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
木製棚製作に

大量に欲しくなかったので、100本入りは助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする