ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
81657304
品番
4x13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥442
販売価格(税別)
¥
402
バスケットに入れる
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。
頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途
鉄部への締結に。
材質
鉄
長さ(mm)
13
タイプ
全ねじ
ねじ径(mm)
4.2
適合板厚(mm)
2.3まで
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
なべ
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。