ジャックポイント ノンヘッド(ステンレス/SUS410)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 81657889 品番 5x16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥915
販売価格(税別)
832

超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。
板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。

用途部材重ね部に最適です。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)16 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 頭部径(Φmm)10 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする