ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
トルネードポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
81657950
品番
4x12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途
けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
12
タイプ
全ねじ
ねじ径(mm)
3.9
適合板厚(mm)
(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
トラス
頭部高さ(mm)
1.6
頭径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。