トルネードポイント トラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 81657959 品番 4x19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥466
販売価格(税別)
424

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。

用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質 長さ(mm)19 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81657950
2025-10-08
用途:
電気工事でBOXなどを冷蔵倉庫はのパネルに固定する。
建設業・工事業

ネジのピッチが狭いため薄い鉄板でもしっかりと固定できたのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする