ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
81657977
品番
4x14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥431
販売価格(税別)
¥
392
バスケットに入れる
ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途
ボードの下貼りに最適です。
材質
鉄
長さ(mm)
14
タイプ
全ねじ
ねじ径(mm)
3.9
適合板厚(mm)
(合計)1.4以下
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
サラ
頭部高さ(mm)
1.6
頭径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。