ジャックポイント特小頭(D=6)サラ 荒目(ステンレス/SUS410)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 81658029 品番 4x13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥620
販売価格(税別)
564

サッシ+鉄骨に最適なドリルねじです。

用途サッシ+鉄骨の施工に。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)13 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状サラ 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする