AZワッシャー(スチール)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 81658108 品番 M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,767
販売価格(税別)
1,606

座金とパッキンが密着一体化したシール材です。
斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。

用途防水効果に最適。 材質座金:亜鉛めっき鋼板、ワッシャー:EPDM 厚さ(mm)2.8 内径(Φmm)6.8 ねじ径(mm)6 外径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする