ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
AZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
81658117
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,011
販売価格(税別)
¥
1,828
バスケットに入れる
座金とパッキンが密着一体化したシール材です。
斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
用途
防水効果に最適。
材質
座金:ステンレスSUS304、ワッシャー:EPDM
厚さ(mm)
2.8
内径(Φmm)
5.3
ねじ径(mm)
4
外径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外に使用しないで下さい。