ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 81658257 品番 5x25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥634
販売価格(税別)
576

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。
頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。

用途鉄部への締結に。 材質 長さ(mm)25 タイプ全ねじ 六角対辺(mm)8 ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)4.5まで 表面処理三価ユニクロ 頭部径(Φmm)11 頭部高さ(mm)5.2 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする