ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 81658467 品番 6x25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。
頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。

用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)25 タイプ全ねじ 六角対辺(mm)9.5 ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)4.5まで 頭部径(Φmm)13 頭部高さ(mm)6.5 穴の形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
高圧機器を床に固定する
庄田電設 様

普通にドリルが作用して品物を固定できた
M6-30のサイズが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする