ヤマヒロ
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじ径(mm)
6
4.8
6
長さ(mm)
45
19
25
35
45
60
70
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
81658485
品番
6x45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,296
販売価格(税別)
¥
1,178
バスケットに入れる
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。
頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途
鉄部への締結に。
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
45
タイプ
全ねじ
六角対辺(mm)
9.5
ねじ径(mm)
6
適合板厚(mm)
4.5まで
頭部径(Φmm)
13
頭部高さ(mm)
6.5
穴の形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。