曜日別特売
6x70 ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ 81658510

6x70 ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ 81658510
6x70 ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ 81658510
6x70 ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ 81658510

ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径(mm)6
長さ(mm)70
内容量1袋(20本)注文コード81658510品番6x70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,652
販売価格(税別)
1,502

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。
頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。

用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)70タイプ全ねじ六角対辺(mm)9.5ねじ径(mm)6適合板厚(mm)4.5まで頭部径(Φmm)13頭部高さ(mm)6.5穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 高圧機器を床に固定する
庄田電設

普通にドリルが作用して品物を固定できた
M6-30のサイズが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする