ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)+AZワッシャー(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
81658537
品番
5x35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,256
販売価格(税別)
¥
1,142
バスケットに入れる
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。
AZワッシャー付なので、止水効果のあるドリルねじです。
用途
鉄部への締結に。
材質
ステンレス/SUS410
長さ(mm)
31.5
タイプ
全ねじ
径(Φmm)
ワッシャー:12.7
六角対辺(mm)
8
ねじ径(mm)
4.8
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部高さ(mm)
5.2
穴の形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。