ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ジャックポイント ステンレスキャップ付ヘックス<六角>(三価ユニクロ)+AZワッシャー(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
81658598
品番
5x19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,256
販売価格(税別)
¥
1,142
バスケットに入れる
ステンレスキャップは、ねじ頭部表面をステンレス製キャップで密封したドリルねじです。
芯部は鉄製です。
施工部の頭部のサビをシャットアウトします。
用途
カラー鋼板・サイディング用に。
材質
鉄
長さ(mm)
15.5
タイプ
全ねじ
径(Φmm)
ワッシャー:12.7
六角対辺(mm)
8
ねじ径(mm)
4.8
適合板厚(mm)
4.5まで
表面処理
三価ユニクロ
頭部高さ(mm)
5.7
穴の形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けすぎないように注意して下さい。
※木質系材料を締結する場合や下地鋼板と上部鋼板の間に間隔がある場合は、ドリルねじの性格上、板浮き現象が起こり、ねじの切り先部が折れることがあります。