ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
増圧ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81658704
品番
P-30A
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
従来Pシリーズの加圧力が約20%パワーアップ。
GT-NR30A/NS30A取付専用
用途
エアーニッパーの加圧力アップ、使用エアー圧が低い場合の増圧に。
材質
アルミ
幅(mm)
56
高さ(mm)
56
質量(g)
266
奥行(mm)
107
能力(Φmm)
目安:軟質樹脂14・硬質樹脂8・銅線5.5・鉄線4.5