※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
角型エアーニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81658720
品番
GT-NS20A
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
従来機種比、約20%のパワーアップ。
従来機種のブレードが使用可能(N20クラス)
用途
樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質
アルミ
幅(mm)
45
高さ(mm)
45
質量(g)
366
奥行(mm)
130
能力(Φmm)
目安:軟質樹脂8・硬質樹脂5.5・銅線3・鉄線2.4