※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型エアーニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81658729 品番GT-NS30A
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

従来機種比、約50%のパワーアップ。
従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)

用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ 幅(mm)55 高さ(mm)55 質量(g)686 奥行(mm)170 能力(Φmm)目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする