※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
エアーニッパー丸型レバーナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81658738
品番
GT-NR30A
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
従来機種比、約50%のパワーアップ。
従来機種のブレードが使用可能(N30クラス)
スタンド取り付けに便利な目盛り付き。
用途
樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質
アルミ
幅(mm)
56
高さ(mm)
56
質量(g)
496
奥行(mm)
165
能力(Φmm)
目安:軟質樹脂11・硬質樹脂7・銅線4.5・鉄線3