※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
安全レバー付 エアーニッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81658747
品番
GT-NL3
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。
安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。
交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。
用途
樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。
材質
アルミ
幅(mm)
48
高さ(mm)
23
質量(g)
115
奥行(mm)
112
能力(Φmm)
目安:軟質樹脂2・銅線1・鉄線0.5
注意
※ブレードは別売りです。