※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全レバー付 エアーニッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81658756 品番GT-NL5
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

レバーを握るとブレードが閉じ、離すと開きます。
安全レバーつき・不測の作動を防ぎます。
交換ブレードは、従来クラスのものが使えます。

用途樹脂成型品のゲートカット、銅線や金属線のカットなど。 材質アルミ 幅(mm)55 高さ(mm)30 質量(g)157 奥行(mm)103 能力(Φmm)目安:軟質樹脂2・銅線1・鉄線0.5
注意
※ブレードは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする