※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81658826 品番CLB-10
参考基準価格(税別)¥146,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

充電式ベルトサンダ
10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。
軽量1.4kg
6段階の回転速度切替機能
ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。
過負荷検知機能
設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム

付属品研磨ベルトZ(#60×10mm×1本・#80×10mm×1本・#100×10mm×1本・#120×10mm×1本)、バッテリBSL1820M(18V2.0Ah)×1個、充電器×1個、六角棒スパナ(2mm×1本・4mm×1本) 電圧(V)DC18 本体質量(kg)1.4(バッテリ含む) バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah) ベルト速度(m/min)460〜1120 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000〜17000 ベルト寸法(mm)本体装着ベルト(幅×ベルト周長):#60×10 研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330

商品説明動画

【日東工器】電源の取れない場所でも削れる軽量ベルトサンダ! コードレスベルトン CLB-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする