開口枠

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81658878 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,100mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。

厚さ(mm)24 内寸幅(mm)1200 仕上無塗装仕上 材質(表面)スプルース材貼 外寸法・高さ(mm)2100 見込D(mm)160

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする