開口枠

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81658905 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,100mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。

厚さ(mm)24 内寸幅(mm)700 仕上無塗装仕上 材質(表面)スプルース材貼 外寸法・高さ(mm)2100 見込D(mm)160

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81658905 - 08258516 K-U 当板 コンドーテック 当板 コンドーテック 1個 249 税込274 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81658905 - 08258945 - 新型ブラケット HOJO 新型ブラケット HOJO 1個 499 税込549 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81658905 - 08258471 - 開口枠 HOJO 開口枠 HOJO 1台 56,980 税込62,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする