Eプラバリアパネル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(3個) 注文コード 81659115 品番 YZ-20L-PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

軽量、少人数での迅速な設置・撤去作業が可能で止水効果が見込まれるプラスチック製の「止水板」。
工事不要な設置型の洪水減災パネルです。
簡単に連結でき、スピーディーに組立が可能です。
決められた設置場所でも、状況の急変時にも設置形態を現場環境に応じて変えられます。
土のうより素早く設置できます。
別売のEプラバリアパネル用連結パーツ(YZ-20L-OP1)、Eプラバリア用エンドパーツ(YZ-20LーOP2)と合わせてご使用ください。

用途店舗入り口や建物のエントランス・駐車スペース、避難経路の確保などに その他【別売】パーツ必要数:連結パーツ:n+1個、エンドパーツ:2個 材質ポリプロピレン 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1000×530 入数3個
関連資料:チラシ(1.5MB)
注意
※止水板は止水性を保証するものではなく、設置環境で大きく性能が変化します。
※完全止水商品ではございません。正しい設置方法による浸水被害を軽減するもので、あくまで土のうの代替としてご使用ください。
※500mm以下の水位にてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥16,500 / 税込 ¥18,150
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする