L-46X-OCR3.0-V-WHT-USB 汎用フォント読取り対応2次元ハンディスキャナ OPTICON 81659149 L-46X-OCR3.0-V-WHT-USB 汎用フォント読取り対応2次元ハンディスキャナ OPTICON 81659149

汎用フォント読取り対応2次元ハンディスキャナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81659149 品番L-46X-OCR3.0-V-WHT-USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

従来の2次元コードに加え、汎用フォントおよび日付などを読み取れるOCR3.0拡張モデルです。
低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。
白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2081準拠)および耐黄変素材を使用しています。
医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。

仕様【抗菌】JIS Z 2081 準拠(白色モデル) 質量(g)約112(ケーブルを除く) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×153.4×60 分解能【最小】0.1mm/1次元バーコード(Code39)、0.169mm/2次元コード(QRコード、Data Matrix、PDF417) 防塵・防滴IP42相当 フォーカス約72mm(スキャナ先端から) インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A RoHS指令(10物質対応)対応 対応コード二次元コード 読取方式モノクロCMOSエリアセンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする