OPH-5000i-BLK コンパクトサイズハンディターミナル OPTICON 81659158 OPH-5000i-BLK コンパクトサイズハンディターミナル OPTICON 81659158 OPH-5000i-BLK コンパクトサイズハンディターミナル OPTICON 81659158 OPH-5000i-BLK コンパクトサイズハンディターミナル OPTICON 81659158

コンパクトサイズハンディターミナル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81659158 品番 OPH-5000i-BLK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

2次元コード対応のコンパクトハンディターミナルです。
Bluetooth/無線LAN搭載。
標準アプリケーションとして入庫、出庫、棚卸、照合、バーコードチェッカなどの業務アプリを標準搭載。
標準アプリエディタの活用でノンプログラミングでアプリのカスタムが可能です。

質量(g)約120(主電池含む) 保護構造IP54準拠 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136× 44× 31.3 連続使用時間約20 時間(10 秒に2 回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCD の輝度は最小、無線通信はOFF) 電池リチウムイオン 1100 mAh(Typ.) 使用CPU32 bit CISC / 96 MHz 警告振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、音量調整(3段階)可能・音程調整可能 キー方式【入力キー】数字:10個/F1〜F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個 RoHS指令(10物質対応)対応 表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ Bluetooth仕様 : Bluetooth規格Ver2.1準拠、周波数 : 2402 MHz 〜 2480 MHz、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス2、Profile : SPP/HID 読取方式CMOSエリアセンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする