OPTICON
OPTICONの バーコードリーダー
OPTICONの バーコードリーダー用オプション
OPH-5000専用充電器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81659176
品番
CRD-5000-BLK+PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
OPH-5000専用の無接点給電を用いた充電クレードルです。
無接点給電方式を採用し、汚れなどによる接触不良がありません。
電極が露出せず、安全にご使用頂けます。
その他
【落下】高さ75cmからコンクリート床面に18 回(6 面3 サイクル)自然落下、正常に動作すること。
質量(g)
約85
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
74×70×82.7
電源
動作電圧:4.5V〜5.5V、動作電流:2.0A 未満 2.5W 供給時に1.0A 未満、待機電流:25mA 未満、コネクタ:DC ジャック、Micro USB B
RoHS指令(10物質対応)
対応