代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
LED非常灯電源別置クリーンルーム埋込
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81659544
品番
NNFB84815
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低〜中天井用(〜6m)
水平天井取付専用
材質
【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.5
電圧(V)
AC/DC100
消費電力(W)
6.6
光源
非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯
色温度(K)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
70
非常灯評定番号
LCLE-001
埋込穴(Φmm)
175
埋込高(mm)
133
注意
※天井と本体間はコーキングなどで密閉してください。
※この器具は背面に通気孔を有しておりますので、室内は正圧で使用してください。
※専用回路の電源線は線径Φ1.6、Φ2.0の単線以外は使用できません。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。