曜日別特売
T63YB104KT20 Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 14回転型 T63YB104KT20 VISHAY 81661118

Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 14回転型 T63YB104KT20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81661118品番T63YB104KT20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

最大抵抗 = 100kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 14
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = T63
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 1.8 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動

抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする