Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21 (電気的)、23 (機械的)回転型 T93YB104KT20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81661224 品番T93YB104KT20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

最大抵抗 = 100kΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 21 (電気的)、23 (機械的)
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = T93
終端スタイル = PCピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 9.7mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
Vishay T93シリーズ. Vishay T93シリーズは、PCボードの取り付け要件に適合するよう設計された小型の多回転トリマーです。 サーメット素子を使用することで、優れた動作安定性が発揮されます。. 産業用等級 マルチ回転操作 高い安定性

抵抗値100kΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする