Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P103KB30T601

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81661285 品番M43P103KB30T601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

最大抵抗 = 10kΩ
実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール
回転数 = 20
方位 = 側面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 43P
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
長さ = 27.81mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転

抵抗値10kΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする