最大抵抗 = 2.2Ω
許容差 = ±10%
定格電力 = 25W
回転数 = 1
実装タイプ = パネルマウント
軸径 = 6 mm
取り付け穴径 = 10.5mm
終端スタイル = はんだラグ
寸法 = 38 x 50mm
長さ = 50mm
動作温度 Max = +320℃
動作温度 Min = -55℃
取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %