Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 1回転型 M63M105KB30T607

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81661355 品番M63M105KB30T607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

最大抵抗 = 1MΩ
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 63M
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 8.38 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mm

抵抗値1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする