最大抵抗 = 500kΩ 実装タイプ = スルーホール 回転数 = 14 方位 = 上面調整 定格電力 = 0.13W シリーズ = T63 終端スタイル = ピン 許容差 = ±10% 温度係数 = ±100ppm/℃ 軸径 = 1.8 mmmm 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃ MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動