最大抵抗 = 10kΩ 実装タイプ = スルーホール 回転数 = 21 方位 = 側面調整 定格電力 = 0.5W シリーズ = T93 終端スタイル = ピン 許容差 = ±10% 温度係数 = ±100ppm/℃ 軸径 = 2.2 mmmm 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃ 多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造