Vishay 厚膜 抵抗器 20W 1Ω ±5%, RTO020F1R000JTE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81661845 品番RTO020F1R000JTE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

抵抗 = 1Ω
定格電力 = 20W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = RTO 20
パッケージ/ケース = TO-220
動作温度 Max = +155℃
リード間隔 = 5.08mm
20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能

抵抗値 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする