曜日別特売
SFR010182 ラジエーター CoolingDoor 81665074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジエーター

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合メーカートヨタ・日野・ダイハツ主な適合純正品番16400-78100・16400-78101注文コード81665074品番SFR010182
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,290販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
主な適合純正品番16400-78100・16400-78101主な適合車種ダイナ・トヨエース・デュトロ・デルタ適合メーカートヨタ・日野・ダイハツ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: パジェロミニ H56A ターボ 3AT
建設業・工事業

純正同等品でした。
取付も異状なくできました。
今の所、漏れも発生していません。
ドレンコックは付いてました。
ATFクーラーの接続口も取付済みでしたのでポン付けでホースを差し込むだけでした。
ホース周りは全て新品にしました。

1が参考にしています
2025-02-01
用途: BNR32 GTRに取付しました
有限会社サイメックス

こちらのリビルトラジエーターは出来が良くドレンプラグ付き、温度センサーのOリングも付属したいます
良くない点はアッパーロアータンクの取付寸法が10mmほど低いので取付にあたっては10mmくらいの厚さのスペーサーを製作して下部に取り付けました、
物は良いと思います。

1が参考にしています
2024-12-11
用途: ラジエターコアは綺麗で物は良いと思いますが
有限会社サイメックス

ラジエターコアは綺麗で物は良いと思いますがコアのロアタンクを他の車種と共通化しているのか、BNR32にはお勧め出来ません、高さが4mmほど違うのでスペーサーを製作して取付しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする